CEMBRE SPA - CEM18482 NASTR.9MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU BIANCO - 18482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692844282
Codice prodotto
CEM18482
Cod. produttore
18482
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì


