AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18451-012 SEGNAC.KML050 AD.GIALLO 15X12 ØMAX.CAVO=10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18451-012 SEGNAC.KML050 AD.GIALLO 15X12 ØMAX.CAVO=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 750 PZ

EAN

8016692341040

Codice prodotto

CEM18451-012

Cod. produttore

18451-012

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm