AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18432 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU GIALLO - 18432

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18432 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692838267

Codice prodotto

CEM18432

Cod. produttore

18432

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Resistente ai raggi UV:

Nastro adesivo industriale resistente all'umidità, temperature esterne, luce UV, ecc. Disponibile in una gamma di matieriali UL per ogni applicazione di etichettatura industriale riconosciuta. Colore: Nero su giallo. Larghezza: 12 mm.