AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1805416 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU ROSSO - 1805416

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1805416 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Bianco

  • Colore nastro - Rosso

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692906591

Codice prodotto

CEM1805416

Cod. produttore

1805416

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Bianco

Colore nastro:

Rosso

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV: