AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17950-T SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "T", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17950-T SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "T", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 4.5...6.5 mm

  • Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692300436

Codice prodotto

CEM17950-T

Cod. produttore

17950-T

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

4.5...6.5 mm

Diametro del cavo:

4.5...6.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP