CEMBRE SPA - CEM17920-8 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "8", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm
Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm
Colore - Rosso
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692295541
Codice prodotto
CEM17920-8
Cod. produttore
17920-8
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1.9...2.65 mm
Diametro del cavo:
1.9...2.65 mm
Colore:
Rosso
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare