CEMBRE SPA - CEM1715 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg29, GRIGIO RAL 7035 - 1715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8016692109374
Codice prodotto
CEM1715
Cod. produttore
1715
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no


