AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17050- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 NERO - 17050-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17050- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 4.5...6.5 mm

  • Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm

  • Colore - Nero

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692299273

Codice prodotto

CEM17050-

Cod. produttore

17050-

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

4.5...6.5 mm

Diametro del cavo:

4.5...6.5 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

SEGNACAVO SNAP