CEMBRE SPA - CEM1651.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA - 1651.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 510 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Confezione
100 PZ
EAN
8016692436876
Codice prodotto
CEM1651.90
Cod. produttore
1651.90
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
510 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
55 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


