AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1143M63G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7001 - 1143M63G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1143M63G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692157108

Codice prodotto

CEM1143M63G

Cod. produttore

1143M63G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

CONTRODADI CON COLLARE