CEMBRE SPA - CEM1114PV002R ETICH.AVVERT.WST-OTY DIM.20X40 + TESTO - 1114PV002R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 PZ
EAN
8016692640082
Codice prodotto
CEM1114PV002R
Cod. produttore
1114PV002R
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
40 mm
Altezza:
20 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



