AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1052009 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg9, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1052009

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1052009 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg9, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Colore - Grigio

  • Rinforzato con fibra di vetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692176918

Codice prodotto

CEM1052009

Cod. produttore

1052009

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Colore:

Grigio

Rinforzato con fibra di vetro:

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035