AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM0600MO001 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TAW LATO=50MM+TESTO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692899763

Codice prodotto

CEM0600MO001

Cod. produttore

0600MO001

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue