CEMBRE SPA - CEM0400HT105 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO - 0400HT105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
25 PZ
EAN
8016692818825
Codice prodotto
CEM0400HT105
Cod. produttore
0400HT105
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



