CEB S.P.A. - CBSR208H R208H PANNELLO RETRO HM 2000X 800 - R208H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8013768588200
Codice prodotto
CBSR208H
Cod. produttore
R208H
Produttore
CBS
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035


