CEB S.P.A. - CBSR181H R181H PANNELLO RETRO HM 1800X1000 - R181H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001024979220
Codice prodotto
CBSR181H
Cod. produttore
R181H
Produttore
CBS
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035


