AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZA1400 LZA1400 ALZATA 280X1400X160 X LZ

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSLZA1400 LZA1400 ALZATA 280X1400X160 X LZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Elemento per estensione

  • Larghezza - 1400 mm

  • Altezza - 385 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071820378

Codice prodotto

CBSLZA1400

Cod. produttore

LZA1400

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Elemento per estensione

Larghezza:

1400 mm

Altezza:

385 mm

Profondità:

160 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.