AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1400 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079312547

Codice prodotto

CBSHR1845D

Cod. produttore

HR1845D

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1400 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Corpo con retro asportabile, porta divisa cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10.