CEB S.P.A. - CBSHBMT1684 HBMT1684 QUADRO MONOB.MT 1600X 800X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075152321
Codice prodotto
CBSHBMT1684
Cod. produttore
HBMT1684
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Numero RAL:
7035
Corpo, porta trasparente, montanti, piastra interna forata e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8