CEB S.P.A. - CBSHB1864 HB1864 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 600X400 - HB1864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022373037
Codice prodotto
CBSHB1864
Cod. produttore
HB1864
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili