AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSECB600 ECB600 BASE PULPITO EC 800X600X300

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSECB600 ECB600 BASE PULPITO EC 800X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte inferiore (base)

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022123809

Codice prodotto

CBSECB600

Cod. produttore

ECB600

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Parte inferiore (base)

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

BASE ECB - la fornitura comprende: corpo - porta anteriore - piastra interna in acciaio sendzimir, fissa sul fondo - a richiesta: - chiusura superiore/inferiore / Dimensioni 800x600x300