AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CDC ELETTROMECCANICA - CDCAZ51100000000 ZOCCOLO UNDECAL DA INCASSO AZ511

CDC ELETTROMECCANICA
copiacopia
CDC ELETTROMECCANICA - CDCAZ51100000000 ZOCCOLO UNDECAL DA INCASSO AZ511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 47 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079609685

Codice prodotto

CDCAZ51100000000

Cod. produttore

AZ51100000000

Produttore

CDC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

11

Larghezza:

47 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

20 mm

AZ511 - zoccolo undecal da incasso. Montaggio su strumenti da incasso.