CAVO IN MATASSA - FF5H07RNF3G1.5 H07RN-F 3 G 1,5 NERO - H07RNF3G1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Confezione
100 M
EAN
7449071336299
Codice prodotto
FF5H07RNF3G1.5
Cod. produttore
H07RNF3G1.5
Produttore
FF5
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Policloroprene (Neoprene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
10.18 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V



