CAVO IN MATASSA - FF5FS171X6BL FS17 450/750V 1 X 6 BLU 5015 - FS171X6BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
EAN
8013768069532
Codice prodotto
FF5FS171X6BL
Cod. produttore
FS171X6BL
Produttore
FF5
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Blu
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Blu
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
5.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


