AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1.5N FS17 450/750V 1 X 1,5 NERO 9005 - FS171X1.5N

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1.5N FS17 450/750V 1 X 1,5 NERO 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8013768065152

Codice prodotto

FF5FS171X1.5N

Cod. produttore

FS171X1.5N

Produttore

FF5

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

160 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.