CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1RX1831240 RG7H1RX 3X1X240 8,7/15KW CEI20-22/2 - RG7H1RX1831240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 18 kV
Confezione
1 M
EAN
7449076424915
Codice prodotto
FF2RG7H1RX1831240
Cod. produttore
RG7H1RX1831240
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
18 kV
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie del conduttore:
Nudo
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):
sì
Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):
sì
Schermato:
sì
Guaina in piombo:
no
Colore della guaina esterna:
Rosso
Diametro esterno approssimativo:
45 mm
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
30 kV