CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321240 RG7H1M1 12/20 KV 1X240 MEDIA TENSIONE - RG7H1M1321240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 12 kV
Confezione
1 M
EAN
7449073052364
Codice prodotto
FF2RG7H1M1321240
Cod. produttore
RG7H1M1321240
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
12 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):
sì
Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):
sì
Schermato:
sì
Guaina in piombo:
no
Colore della guaina esterna:
Rosso
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
34.6 mm
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
300 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...105 °C
Tensione nominale U:
20 kV


