AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M1647170 RG26H1M16 1X70 18/30 COMPACT 105° - RG26H1M1647170

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M1647170 RG26H1M16 1X70 18/30 COMPACT 105°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 18 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073355809

Codice prodotto

FF2RG26H1M1647170

Cod. produttore

RG26H1M1647170

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

18 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

0.268 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):

Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):

Schermato:

Guaina in piombo:

no

Colore della guaina esterna:

Rosso

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

33.3 mm

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

300 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...105 °C

Tensione nominale U:

30 kV

Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:

RG26H1M16 - Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575: Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.