CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M16321150 RG26H1M16 1X150 12/20 COMPACT 105 - RG26H1M16321150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 12 kV
Confezione
1 M
EAN
7449079039932
Codice prodotto
FF2RG26H1M16321150
Cod. produttore
RG26H1M16321150
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
12 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.124 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Strato semiconduttivo interno (tra conduttore e isolante interno):
sì
Strato semiconduttivo esterno (tra isolante interno e guaina esterna):
sì
Schermato:
sì
Guaina in piombo:
no
Colore della guaina esterna:
Rosso
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
31.9 mm
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
300 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...105 °C
Tensione nominale U:
20 kV
Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:
sì


