AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X16 H01N2D 1X16 NERO CORDA SALDATRICE - H01N2D1X16

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X16 H01N2D 1X16 NERO CORDA SALDATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 100 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022884168

Codice prodotto

FF2H01N2D1X16

Cod. produttore

H01N2D1X16

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

100 V

Superficie del conduttore:

Nudo

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-35...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

Diametro dei fili singoli:

0.21 mm

Cavi unipolari flessibilissimi per saldatrici ad arco, con rivestimento in gomma, con conduttore in rame rosso. Per uso con porta-elettrodi portatile. E' di fondamentale importanza seguire i dati di tabella della guida all'uso CEI 20-40 in merito ai cicli di servizio, le intensità di corrente e la caduta di tensione. Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile. Per l'impiego nell'industria automobilistica, nella costruzione navale, nel settore dei trasporti e trasportatori, macchine utensili, robot di saldatura rendendo ecc .. Sono adatti per l'uso in condizioni asciutte e umide. Uso esterno per un periodo limitato periodo.