AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG18M161X185 FG18M16 1X185 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB - FG18M161X185

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG18M161X185 FG18M16 1X185 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076748462

Codice prodotto

FF2FG18M161X185

Cod. produttore

FG18M161X185

Produttore

FF2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo LSZH unipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici.È particolarmente indicato nei luoghi con elevato pericolo di incendio come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 1000 metri.È idoneo per la posa all’interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV.Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.