CAVO IN BOBINA - FF2FG16OM163G1.5 FG16OM16 3 G 1,5 VERDE - FG16OM163G1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449070550283
Codice prodotto
FF2FG16OM163G1.5
Cod. produttore
FG16OM163G1.5
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Colore della guaina esterna:
Verde
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
12.5 mm
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì



