AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161X95 FG16M16 1 X 95 VERDE

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161X95 FG16M16 1 X 95 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070549881

Codice prodotto

FF2FG16M161X95

Cod. produttore

FG16M161X95

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Colore della guaina esterna:

Verde

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

20.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo unipolare adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G16. Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante trale anime. Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16. Low Smoke Zero Halogen. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4000 V. Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Colore: Verde.