AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO.

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8013768880113

Codice prodotto

FF2ARE4E4X216

Cod. produttore

ARE4E4X216

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

160 °C

Colore della guaina esterna:

Grigio

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...75 °C

Diametro esterno approssimativo:

16.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...75 °C

Tensione nominale U:

1 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

CAVO MODELLO : ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse