CARLO GAVAZZI - GAVRSE4812-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4812-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue - 480...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...480 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8013768762730
Codice prodotto
GAVRSE4812-B
Cod. produttore
RSE4812-B
Produttore
GAV
Tensione di esercizio nominale Ue:
480...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...480 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
5.5 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no