CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4003-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 3 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...400 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...480 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001022133785
Codice prodotto
GAVRSE4003-B
Cod. produttore
RSE4003-B
Produttore
GAV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
3 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...400 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...480 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
1.1 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no