AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAN12BPM1IO SENS. CAP. M18 PAR SCH IO-LINK CONN

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAN12BPM1IO SENS. CAP. M18 PAR SCH IO-LINK CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005281037

Codice prodotto

GAVCA18CAN12BPM1IO

Cod. produttore

CA18CAN12BPM1IO

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Con indicatore di stato:

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Tensione nominale di comando Us DC:

12...36 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 12mm, Adjustable 3-15mm, Power Supply 10-40VDC, NPN/PNP Output, N.O./N.C., IO-Link Connector M12, Housing M18 x 70mm, 4th Generation Tripleshield, Improved EMC performances, ECOLAB, IP67 IP69K