CAR SERVICE SRL - CASB18 BATTERIA B18 44AH 207X175X175 - B18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 44 Ah
Lunghezza - 207 mm
Larghezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077968982
Codice prodotto
CASB18
Cod. produttore
B18
Produttore
CAS
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
44 Ah
Lunghezza:
207 mm
Larghezza:
175 mm
Altezza compresi poli:
175 mm
Corrente di spunto (CCA) secondo EN:
440 A
Peso:
11.29 kg
BATTERIA VARTA BLUE DYNAMIC B18 44AH 207X175X175


