CANFOR UTENSILI SRL - CNF900/94/010 Serie 5 giraviti - 900/94/010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8024818008524
Codice prodotto
CNF900/94/010
Cod. produttore
900/94/010
Produttore
CNF
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
5
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Cappuccio girevole:
no
Confezione:
Scatola di cartone
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì



