CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/11 Calza passante 150÷180 mm - 840/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 150...180 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 12700 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003680
Codice prodotto
CNF840/11
Cod. produttore
840/11
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
150...180 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
12700 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
12700 kN
Calza passante 150÷180 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieriindustriali e/o stradali.



