AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/06 Calza passante 65÷80 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 65...80 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 7300 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003635

Codice prodotto

CNF840/06

Cod. produttore

840/06

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

65...80 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

7300 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

7300 kN

Calza passante 65÷80 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.