AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/02 Calza passante 20÷30 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 20...30 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 2200 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003598

Codice prodotto

CNF840/02

Cod. produttore

840/02

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

20...30 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

2200 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

2200 kN

Calza passante 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.