AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/07 Calza aperta 80÷95 mm - 835/07

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 80...95 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 9200 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003529

Codice prodotto

CNF835/07

Cod. produttore

835/07

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

80...95 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

9200 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

9200 kN

Calza aperta 80÷95 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.