CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/05 Calza aperta 50÷65 mm - 835/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 50...65 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 7300 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003505
Codice prodotto
CNF835/05
Cod. produttore
835/05
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
50...65 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
7300 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
7300 kN
Calza aperta 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.



