AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/01 Calza aperta 10÷20 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...20 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 1900 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003468

Codice prodotto

CNF835/01

Cod. produttore

835/01

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

10...20 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

1900 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

1900 kN

Calza aperta 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.