CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/03 Calza di giunzione 20÷30mm - 810/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 20...30 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 2200 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003390
Codice prodotto
CNF810/03
Cod. produttore
810/03
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
20...30 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
2200 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
2200 kN
Calza di giunzione 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



