AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/02 Calza di giunzione 10÷20mm - 810/02

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...20 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 2200 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003383

Codice prodotto

CNF810/02

Cod. produttore

810/02

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

10...20 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

2200 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

2200 kN

Calza di giunzione 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.