CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/01 Calza di giunzione 8÷16 mm - 810/01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 8...16 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 1500 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003376
Codice prodotto
CNF810/01
Cod. produttore
810/01
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
8...16 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
1500 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
1500 kN
Calza di giunzione 8÷16 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



