CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/07 Calza con asola 65÷80 mm - 805/07
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 65...80 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 7300 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003314
Codice prodotto
CNF805/07
Cod. produttore
805/07
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
65...80 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
7300 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
7300 kN
Calza con asola 65÷80 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



