AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/06 Calza con asola 50÷65 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 50...65 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 5500 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003307

Codice prodotto

CNF805/06

Cod. produttore

805/06

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

50...65 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

5500 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

5500 kN

Calza con asola 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.